曜日別特売

メスピペット 先端目盛 極太大穴 英語版校正証明書付 020210シリーズ

メスピペット 先端目盛 極太大穴 英語版校正証明書付 020210シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 極太大穴 英語版校正証明書付 020210シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 極太大穴 英語版校正証明書付 020210シリーズ - SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 極太大穴 英語版校正証明書付 020210シリーズ - SIBATA(柴田科学)
材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)内容量1箱(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
先端内径(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45112045020210-102A(一般校正(英語))100.23.561-4413-07-56
18,900
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112079020210-52A(一般校正(英語))50.5361-4413-08-56
18,900
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする