SIBATA(柴田科学)
メスピペット 先端目盛 極太大穴 中国語版校正証明書付 020210シリーズ
材質
ほうけい酸ガラス
全長(mm)
205
種類
ガラス:D
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1箱(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
先端内径(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45112054
020210-102A(一般校正(中国語))
10
0.2
3.5
61-4413-07-57
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112088
020210-52A(一般校正(中国語))
5
0.5
3
61-4413-08-57
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000