曜日別特売

毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズ

毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズ - SIBATA(柴田科学)
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45112097020470-1(一般校正)340161-4413-09-20
19,300
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112124020470-10(一般校正)4601061-4413-10-20
23,200
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112158020470-2(一般校正)340261-4413-11-20
20,200
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112185020470-5(一般校正)390561-4413-12-20
22,000
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする