曜日別特売

毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ

毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ - SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ - SIBATA(柴田科学)
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45112106020470-1(一般校正(英語))340161-4413-09-56
21,800
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112140020470-10(一般校正(英語))4601061-4413-10-56
25,700
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112167020470-2(一般校正(英語))340261-4413-11-56
22,700
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112194020470-5(一般校正(英語))390561-4413-12-56
24,500
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする