VIBRA(新光電子)
高精度電子天秤 中国語版校正証明書付 AJIIシリーズ
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
コンパクト設計で場所をとりません。
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(g)
アズワン品番
計量皿形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45112307
AJII-220(一般校正(中国語))
0.001
2-2280-11-57
丸
¥
97,500
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112316
AJII-320(一般校正(中国語))
0.001
2-2280-12-57
丸
¥
102,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112350
AJII-420(一般校正(中国語))
0.001
2-2280-13-57
丸
¥
125,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112368
AJII-620(一般校正(中国語))
0.001
2-2280-14-57
丸
¥
147,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112395
AJII-2200(一般校正(中国語))
0.01
2-2280-16-57
角
¥
104,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112429
AJII-4200(一般校正(中国語))
0.01
2-2280-18-57
角
¥
130,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112456
AJII-6200(一般校正(中国語))
0.01
2-2280-19-57
角
¥
152,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112490
AJII-12K(一般校正(中国語))
0.1
2-2280-20-57
角
¥
106,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000