VIBRA(新光電子)
防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズ
音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
計量皿形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45113034
CJ-320S(一般校正)
320
0.001
2-580-11-20
丸
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113068
CJ-620S(一般校正)
620
0.001
2-580-12-20
丸
¥
197,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113104
CJ-2200S(一般校正)
2200
0.01
2-580-13-20
角
¥
188,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113165
CJ-15KS(一般校正)
15000
0.1
2-580-16-20
角
¥
188,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000