曜日別特売

高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ

高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ - VIBRA(新光電子)

音叉式力センサ搭載
【安定所要時間が大幅短縮】
新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)
【安心の5年保証】
長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。
風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。
3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。
使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。
Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。
校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。

種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
計量皿形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45113488ALE323R(一般校正(中国語))3200.00162-8594-16-57
115,500
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113506ALE223R(一般校正(中国語))2200.00162-8594-15-57
110,500
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113540ALE623R(一般校正(中国語))6200.00162-8594-17-57
152,500
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113558ALE1502R(一般校正(中国語))15000.0162-8594-19-57
104,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113576ALE2202R(一般校正(中国語))22000.0162-8594-20-57
110,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113594ALE3202R(一般校正(中国語))32000.0162-8594-21-57
115,500
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113619ALE6202R(一般校正(中国語))62000.0162-8594-22-57
157,500
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113637ALE15001R(一般校正(中国語))150000.162-8594-23-57
179,500
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする