曜日別特売

防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ

防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ - VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ - VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ - VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ - VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ - VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ - VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ - VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ - VIBRA(新光電子)

IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。
錆・腐食に強いステンレス製のケースです。
音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)
内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能です
ACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)
RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)

種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
アズワン品番
計量皿形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45113646CJR-320(一般校正(英語))3200.0.1Φ14062-8594-24-56
177,500
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113664CJR-620(一般校正(英語))6200.01Φ14062-8594-25-56
183,500
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113689CJR-3200(一般校正(英語))32000.1190×19062-8594-26-56
177,500
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする