曜日別特売

高精度電子天びん 特定計量器 校正証明書付 ALEシリーズ

高精度電子天びん 特定計量器 校正証明書付 ALEシリーズ - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 校正証明書付 ALEシリーズ - VIBRA(新光電子)

Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん
音叉式力センサ搭載。
安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)
長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。
3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。
使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。
Ethernet等の出力オプションに対応します。
校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。

種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45113707ALE1502H(一般校正)15000.1(実目量0.01)63-1203-14-20
112,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113734ALE3202H(一般校正)32000.1(実目量0.01)63-1203-16-20
123,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113768ALE15001H(一般校正)150001(実目量0.1)63-1203-18-20
187,000
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする