曜日別特売

高精度電子天びん JCSS校正付 ALEシリーズ

高精度電子天びん JCSS校正付 ALEシリーズ - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん JCSS校正付 ALEシリーズ - VIBRA(新光電子)

本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。
JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。

種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
計量皿形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45113856ALE 223(JCSS校正)2200.00164-5180-96
110,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113865ALE 323(JCSS校正)3200.00164-5180-97
114,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113874ALE 623(JCSS校正)6200.00164-5180-98
150,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113890ALE 1502(JCSS校正)15000.0164-5180-99
105,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113899ALE 2202(JCSS校正)22000.0164-5181-01
110,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113908ALE 3202(JCSS校正)32000.0164-5181-02
114,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113917ALE 6202(JCSS校正)62000.0164-5181-03
150,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113926ALE 15001(JCSS校正)1500000.164-5181-04
173,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする