防塵・防水高精度電子天びん JCSS校正付 CJシリーズ

防塵・防水高精度電子天びん JCSS校正付 CJシリーズ VIBRA(新光電子) 防塵・防水高精度電子天びん JCSS校正付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)

本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。
JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。
音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。

種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書JCSS校正 内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45113935 CJ-320S(JCSS校正) 320 0.001 64-5181-20
205,000
199,800
219,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113944 CJ-620S(JCSS校正) 620 0.001 64-5181-21
212,000
209,800
230,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113960 CJ-2200S(JCSS校正) 2200 0.01 64-5181-22
203,000
199,800
219,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45113969 CJ-15KS(JCSS校正) 15000 0.1 64-5181-25
208,000
199,800
219,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする