大型上皿はかり 校正証明書付

大型上皿はかり 校正証明書付 - Yamato(大和製衡)大型上皿はかり 校正証明書付 - Yamato(大和製衡)
仕様目盛板外径:Φ214mm●サイズ:本体/250×286×265mm、敷皿/250×250mm●重量:3.7kg●使用範囲:500g~20kg★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★校正証明書は和文です。種類上皿はかりひょう量(kg)20最小表示(g)50計量皿寸法(mm)250×250表示形式アナログアズワン品番1-574-02-20計量皿形状校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45114118SD-20(一般校正)
29,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする