Yamato(大和製衡)
普及型上皿はかり SDシリーズ 校正証明書付
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。
種類
上皿はかり
計量皿寸法(mm)
217×217
表示形式
アナログ
計量皿形状
角
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45114136
SD-2(一般校正)
2
5
1-575-02-20
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45114145
SD-4(一般校正)
4
10
1-575-03-20
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45114154
SD-8(一般校正)
8
20
1-575-04-20
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45114170
SD-12(一般校正)
12
50
1-575-05-20
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45114127
SD-800(一般校正)
800
2
1-575-01-20
¥
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000