曜日別特売

音声ランク選別機 ランクNAVI2 校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ

音声ランク選別機 ランクNAVI2 校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ - Yamato(大和製衡)音声ランク選別機 ランクNAVI2 校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ - Yamato(大和製衡)音声ランク選別機 ランクNAVI2 校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ - Yamato(大和製衡)

音声で重さ選別作業が早く容易にできます。
収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。
専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。

種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45114258UDS-1VN-R2-3(一般校正)30000.5228×1984-2936-01-20
103,000
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45114285UDS-1VN-R2-6(一般校正)60001228×1984-2936-02-20
103,000
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45114319UDS-1VN-R2-15(一般校正)150002228×1984-2936-03-20
103,000
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45114346UDS-1VN-R2-30(一般校正)300005350×2804-2936-04-20
125,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする