曜日別特売

音声ランク選別機 ランクNAVI2 中国語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ

音声ランク選別機 ランクNAVI2 中国語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ - Yamato(大和製衡)音声ランク選別機 ランクNAVI2 中国語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ - Yamato(大和製衡)音声ランク選別機 ランクNAVI2 中国語版校正証明書付 UDS-1VN-R2シリーズ - Yamato(大和製衡)

音声で重さ選別作業が早く容易にできます。
収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。
専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。

種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45114276UDS-1VN-R2-3(一般校正(中国語))30000.5228×1984-2936-01-57
105,500
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45114310UDS-1VN-R2-6(一般校正(中国語))60001228×1984-2936-02-57
105,500
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45114337UDS-1VN-R2-15(一般校正(中国語))150002228×1984-2936-03-57
105,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45114364UDS-1VN-R2-30(一般校正(中国語))300005350×2804-2936-04-57
127,500
119,800
131,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする