曜日別特売

防水型デジタル上皿はかり JustNAVI 英語版校正証明書付 J-100Wシリーズ

防水型デジタル上皿はかり JustNAVI 英語版校正証明書付 J-100Wシリーズ - Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり JustNAVI 英語版校正証明書付 J-100Wシリーズ - Yamato(大和製衡)

生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)
計量スピードが30%と大幅UP(メーカー従来品比)
防水仕様(IP65準拠)
自動風袋引き機能搭載
計数機能搭載
目標重量の設定が簡単
ご注文の際は使用地域をご指定ください。

仕様検定品(取引証明用)●表示文字サイズ:メイン表示/13.6(W)×26(H)mm●本体寸法:242(W)×297(D)×110~117(H)mm●重量:約3.0kg(乾電池含む)●材質:ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)●機能:●▼ワンタッチ風袋引●▼プリセット風袋引●▼自動風袋引き●▼オートオフ●▼上下限(チェッカ)機能●▼定量計量機能※1●▼ランク選別機能※1●▼計数機能※1●▼ランク選別組合せ機能(選別モード※1と組み合せモード)●▼※1 機能使用時は取引証明用に使用できません。●電源:単1乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)(オプションのACアダプター使用時は非防水となります)●電池寿命:連続1400時間(アルカリ電池)種類上皿はかり表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)237×207計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45114407J-100W-3(一般校正(英語))30001(0~1500g)、2(1500~3000g)62-9919-06-56
50,500
50,400
55,440(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45114416J-100W-6(一般校正(英語))60002(0~3000g)、5(3000~6000g)62-9919-07-56
50,500
50,400
55,440(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする