曜日別特売

デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズ

デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズ - KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズ - KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズ - KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズ - KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズ - KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズ - KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズ - KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズ - KANON(中村製作所)

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。
本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。
今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。
挽物加工物の測定に。
ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。

最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
アズワン品番
デプスバー(有・無)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45114450EPITA10(一般校正(英語))0~10061-1850-59-56あり
23,500
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45114477EPITA15(一般校正(英語))0~15061-1850-60-56あり
24,500
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45114504EPITA20(一般校正(英語))0~20061-1850-61-56あり
29,200
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45114538EPITA30(一般校正(英語))0~30061-1850-62-56あり
57,800
56,980
62,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
45115010EPITA40(一般校正(英語))0~40061-1850-63-56なし
61,500
60,980
67,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする