goot(太洋電機産業)
鉛フリーはんだごて 出荷前点検検査書付
優れた熱回復力の大熱容量タイプです。
ヒーター・センサー一体型のこて先ですので、メンテナンス・交換作業が容易です。
仕様
絶縁抵抗:100MΩ以上●こて部全長:158mm(1.2mコード付き)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.2m(3芯コード・アースピンプラグ付き)●付属品:こて台、標準こて先●型番:RX-802AS●本体サイズ(mm):115×146×98●重量(kg):約1.8●ステーション型
消費電力(W)
80
設定温度範囲
50~450
アズワン品番
1-9769-01-22
校正証明書
点検・検査書
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45114608
RX-802AS B(点検・検査書)
¥
50,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000