goot(太洋電機産業)
ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付
連続作業時の熱回復力に優れています。
握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。
ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
仕様
電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452
消費電力(W)
65
設定温度範囲
200~480
アズワン品番
61-2183-87-22
校正証明書
点検・検査書
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45114635
RX-711AS(点検・検査書)
¥
34,750
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000