goot(太洋電機産業)
こて先温度計 校正証明書付
数秒でこて先温度を実測
200回以上測定可能
ピークホールド機能搭載
センサーアラーム機能搭載
オートパワーOFF機能搭載
仕様
電源:単3電池×4本●幅(mm):83●奥行(mm):38●高さ(mm):140●質量(g):150●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)
0~700
アズワン品番
61-4483-95-20
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45114705
TM-100(一般校正)
¥
39,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000