はんだこてテスター 校正証明書付

はんだこてテスター 校正証明書付 - goot(太洋電機産業)はんだこてテスター 校正証明書付 - goot(太洋電機産業)

こて先温度、リーク電圧、アース抵抗測定可能
数秒でこて先温度を実測
200回以上測定可能
ピークホールド機能搭載
センサーアラーム機能搭載
オートパワーOFF機能搭載

仕様こて先温度測定●リーク電圧測定●アース抵抗測定●幅×奥行×高さ(mm):185×160×58●質量(kg):1●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番61-4483-99-20校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45114714TM-200(一般校正)
95,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする