goot(太洋電機産業)
セラミックはんだこて 500℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付
ハイパワーはんだこて
蓄熱容量が大
ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け
ヒーター交換が簡単
厚メッキ寿命こて先
仕様
全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●質量(g):80
消費電力(W)
28
最高温度(℃)
500
アズワン品番
61-4485-52-22
校正証明書
点検・検査書
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45114827
CXR-60(点検・検査書)
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000