goot(太洋電機産業)
セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付
精密プリント基板用はんだこて
低ワット
スリムグリップ
仕様
電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43
消費電力(W)
20
最高温度(℃)
420
アズワン品番
61-4485-72-22
校正証明書
点検・検査書
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45114854
CS-31(点検・検査書)
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000