goot(太洋電機産業)
キャップ付半田鏝 出荷前点検検査書付
キャップの取り付け位置でストレート型、ピストル型と2通りの使い方が出来ます。
家庭用はんだごて。
使用後即収納出来るキャップ付です。
こて先は、長寿命でレッドチップ採用を採用しています。
RoHS対応品です。
仕様
レッドチップニクロムヒーターキャップ付●サイズ:185mm/キャップ取り付け時280mm●重量:60g
消費電力(W)
30
コテ先温度(℃)
480
アズワン品番
62-4022-51-22
校正証明書
点検・検査書
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45114897
CA-30R(点検・検査書)
¥
13,478
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000