曜日別特売

はんだこて 200W相当 出荷前点検検査書付

はんだこて 200W相当 出荷前点検検査書付 - goot(太洋電機産業)

金属製品のはんだ付けに適したハイパワータイプ!
高効率低消費電力で経済的な省エネタイプ
断熱効果の高い木製グリップを使用
こて先は作業に合わせて加工できる銅こて先を標準装備
ニクロムヒーター型

仕様サイズ:370mm●重量:610g消費電力(W)160最高温度(℃)540アズワン品番63-5407-40-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45114958HP-200(点検・検査書)
21,260
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする