曜日別特売

USBはんだこて 出荷前点検検査書付

USBはんだこて 出荷前点検検査書付 - goot(太洋電機産業)

グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。
通電状態を確認できるLEDランプがついています。
立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。
はんだ付けに。
本機をパソコン本体及びパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。
パソコン本体及び内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。
また、パソコンに接続して生じた損害についてメーカーは一切責任を負いません。

消費電力(W)5仕様電源(V):5●付属コテ先:MSD-5HRT-D●全長(mm):150●USBコネクト(電源アダプタ付属なし)●セット内容:こて台、こて先 MSD-5HRT-D●コード番号:147-8182最高温度(℃)約500アズワン品番63-9531-70-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
最高温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45114967MSD-5(点検・検査書)5約500
14,100
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする