曜日別特売

ハイパワーコードレスはんだごて 出荷前点検検査書付

ハイパワーコードレスはんだごて 出荷前点検検査書付 - goot(太洋電機産業)

使いたい時にすぐ使えるコードレスはんだこて
作業照明が用意できない車内配線や出張先でも快適にはんだ付け作業ができるLEDライト付。
工具不要で交換できるアタッチメント式こて先。急な電池切れによる作業中断を防ぐ電池切れお知らせランプ。
カバン、ポケットに入れて持ち運び可能なスイッチ切り忘れ防止器機能付き携帯キャップ付。なにかと便利なストラップ穴付。
電池4本式
アタッチメント式こて先
標準こて先B型

仕様使用電源:単3乾電池×4本(別売)充電式ニッケル水素電池使用可●標準こて先:B型(MSD-40HRT-B)●連続使用時間:アルカリ電池/約40分、ニッケル水素電池/約60分●サイズ:全長222mm(キャップ除く)●重量:68g(電池、キャップ除く)消費電力(W)9最高温度(℃)450以上アズワン品番64-0977-43-22校正証明書点検・検査書内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45114976MSD-40(点検・検査書)
15,200
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする