曜日別特売

キャップ付はんだごて 40W 出荷前点検検査書付

キャップ付はんだごて 40W 出荷前点検検査書付 - goot(太洋電機産業)
消費電力(W)40仕様こて先径:0.5mmΦ●ヒーター方式:●備考:ストレート型/ガンタイプ●RoHS対応アズワン品番64-6210-59-22校正証明書点検・検査書内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45114985CA40R(点検・検査書)40こて先径:0.5mmΦ●ヒーター方式:●備考:ストレート型/ガンタイプ●RoHS対応
14,160
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする