KANON(中村製作所)
最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 校正証明書付 EPEAKシリーズ
最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。
測定時間の短縮・省力化につながります。
測定後、ワークに傷が付きにくいです。
ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質
ステンレス(SUS420J2)
最小表示(mm)
0.01
デプスバー(有・無)
あり
校正証明書
一般校正
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45115028
EPEAK15(一般校正)
0~150
61-1850-64-20
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45115055
EPEAK20(一般校正)
0~200
61-1850-65-20
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45115089
EPEAK30(一般校正)
0~300
61-1850-66-20
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000