KANON(中村製作所)
最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ
最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。
測定時間の短縮・省力化につながります。
測定後、ワークに傷が付きにくいです。
ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質
ステンレス(SUS420J2)
最小表示(mm)
0.01
デプスバー(有・無)
あり
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45115037
EPEAK15(一般校正(英語))
0~150
61-1850-64-56
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45115064
EPEAK20(一般校正(英語))
0~200
61-1850-65-56
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45115098
EPEAK30(一般校正(英語))
0~300
61-1850-66-56
¥
51,500
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000