曜日別特売

最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ

最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ - KANON(中村製作所)最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ - KANON(中村製作所)最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ - KANON(中村製作所)最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ - KANON(中村製作所)最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ - KANON(中村製作所)最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ - KANON(中村製作所)最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ - KANON(中村製作所)

最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。
測定時間の短縮・省力化につながります。
測定後、ワークに傷が付きにくいです。
ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。

材質ステンレス(SUS420J2)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45115046E-PEAK15(一般校正(中国語))0~15061-1850-64-57
24,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45115080E-PEAK20(一般校正(中国語))0~20061-1850-65-57
28,500
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45115107E-PEAK30(一般校正(中国語))0~30061-1850-66-57
51,500
50,980
56,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする