曜日別特売

上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズ

上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズ - KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズ - KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズ - KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズ - KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズ - KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズ - KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズ - KANON(中村製作所)

測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。
通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。
ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。
あらゆる精密加工現場に。

最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45115125ULJ15(一般校正(中国語))0~15061-1850-67-57
24,400
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45115150ULJ20(一般校正(中国語))0~20061-1850-68-57
29,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45115168ULJ30(一般校正(中国語))0~30061-1850-69-57
51,500
50,980
56,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする