曜日別特売

ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ

ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ - KANON(中村製作所)ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ - KANON(中村製作所)ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ - KANON(中村製作所)ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ - KANON(中村製作所)ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ - KANON(中村製作所)ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ - KANON(中村製作所)ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ - KANON(中村製作所)ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ - KANON(中村製作所)

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
PITA10は止めねじが上部に付いています。
ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。
挽物加工物の測定に。

最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(英語)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
アズワン品番
デプスバー(有・無)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45115177PITA10(一般校正(英語))0~10061-1851-35-56あり
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45115195PITA15(一般校正(英語))0~15061-1851-36-56あり
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45115220PITA20(一般校正(英語))0~20061-1851-37-56あり
16,375
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45115238PITA30(一般校正(英語))0~30061-1851-38-56あり
24,000
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45115256PITA40(一般校正(英語))0~40061-1851-39-56なし
54,500
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする