KANON(中村製作所)
デジタルノギス 600mm 英語版校正証明書付
スタンダードな長尺デジタルノギスです。
大型被測定物の測定に。(内側・外側)
仕様
メーカーコード:170158●器差(mm):±0.05●外側用ジョウ(mm):89●内側用ジョウ(mm):38●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)●コード番号:392-2928
測定範囲(mm)
0~600
最小表示(mm)
0.01
アズワン品番
61-1851-58-56
デプスバー(有・無)
なし
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45115274
EMA60J(一般校正(英語))
¥
86,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000