KANON(中村製作所)
ダイヤルノギス 200mm 中国語版校正証明書付
ラックとピニオン方式のノギスです。
耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。
指針1回転1mmです。
精密加工現場での測定に。
仕様
メーカーコード:160102●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):50●内側用ジョウ(mm):18●指針1回転1mm●コード番号:308-4655
測定範囲(mm)
0~200
最小表示(mm)
0.01
アズワン品番
61-1852-49-57
デプスバー(有・無)
あり
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45115308
DMK20J(一般校正(中国語))
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000