曜日別特売

コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付

コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付 - KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付 - KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付 - KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付 - KANON(中村製作所)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。
送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。
受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)
外径測定、内径測定、深さ測定に。
品質管理。
測定時間の短縮に。

材質SUS420J2最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45115317EFW15(一般校正)0~150/0~30062-2488-88-20
58,963
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45115430EFW20(一般校正)0~200/0~30062-2488-89-20
66,100
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする