曜日別特売

コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付

コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付 - KANON(中村製作所)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。
送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。
受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)
測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。
送信機が内蔵されています。
外径測定、内径測定、深さ測定に。
正確・スピーディなデータ管理に適しています。
ペーパーレス時代の先駆け

仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395材質SUS420J2測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45115457EFW30(一般校正)
74,150
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする