熱研
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
仕様
分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)
-59.9~99.9
アズワン品番
1-1995-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45124679
SN-1200(一般校正(中国語))
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000