熱研
食中毒防止温湿度計 英語版校正証明書付
厨房やトッピング室の壁に取り付けて、一目でわかる環境温度管理。
目で見る食中毒警報、。
一目でわかる食中毒警戒ゾーン。
仕様
測定範囲:湿度/0~100%●寸法:235(W)×235(H)×47(D)●質量:約550g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)
-10~40
アズワン品番
61-3734-36-56
校正証明書
一般校正(英語)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45124864
210008/SN-900(一般校正(英語))
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000