広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。
標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個