熱研
厨房用温湿度計 校正証明書付
アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応
仕様
測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番
62-9825-41-20
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45124950
SN-909(一般校正)
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000