曜日別特売

デジタル標準温度計 センサ付セット 中国語版校正証明書付

デジタル標準温度計 センサ付セット 中国語版校正証明書付 - 熱研デジタル標準温度計 センサ付セット 中国語版校正証明書付 - 熱研デジタル標準温度計 センサ付セット 中国語版校正証明書付 - 熱研

校正用デジタル温度計
表示分解能0.01℃
ISOの収得やお手持ちの温度計の精度チェックに

仕様入力機種:PT100Ω(クラスA 4線式)●接続方法:防水コネクター●表示分解能:0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(+200.0~+500.0℃)●表示精度:0.1%of rdg+0.2℃●防水機能:IPX5●測定周期:約0.5秒●機能:ホールド機能、最高最低、比較、データ記録(180メモリ)、アラーム、カレンダー、オートパワーオフ、電池残量表示、時計機能●電源:単三電池×2●電源寿命:約300時間●センサ(SN-360Ⅲ-01):Φ3.2×150mm取っ手付き、コード1.1m、-99.99~+400.0℃●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-199.99~500.0(本体表示能力)アズワン品番62-9825-37-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45124977SN-360Ⅲ(一般校正(中国語))
86,500
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする