HAKKO(白光)
携帯型はんだごて 出荷前点検検査書付
電池を選べる(アルカリ・ニッケル水素)カートリッジ式です。
コードレスタイプです。
仕様
仕様:本体セット●全長(mm):212●重量:76g●電源:単3乾電池×4本(別売)●使用可能時間:単3乾電池/約60分、ニッケル水素単3電池/約120分●付属品(FX901-01):キャップ・こて先(T11-B)
アズワン品番
3-9236-01-22
校正証明書
点検・検査書
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45125074
FX901-01(点検・検査書)
¥
18,260
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000