北川式/光明理化
ガス検知管 730 p-ジクロロベンゼン エアーサンプラ専用
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様
測定ガス名:p-ジクロロベンゼン●測定範囲:0.01~0.4ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名
730 p-ジクロロベンゼン(エアーサンプラ専用)
測定回数
10回(1箱あたり)
アズワン品番
61-9735-38
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45125510
11029380(一般校正)
¥
25,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください