曜日別特売

ガス検知管 603SP2 圧縮空気中水分 P-40R専用

ガス検知管 603SP2 圧縮空気中水分 P-40R専用 - 北川式/光明理化

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。

仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名:水蒸気●測定範囲:100~1000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名603SP2 圧縮空気中水分(P-40R専用)アズワン品番61-9735-62校正証明書一般校正内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4512562511029740(一般校正)
24,900
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする