北川式/光明理化
ガス検知管 1 アセチレン 送入法
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様
測定ガス名:アセチレン●測定範囲:0.005~3.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名
1 アセチレン(送入法)
測定回数
10回(1箱あたり)
アズワン品番
61-9735-83
校正証明書
一般校正
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45125704
11010150(一般校正)
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000