※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:アクリル酸●測定範囲:1~50ppm●測定ガス名2:イソ吉草酸●測定範囲:3~50ppm●測定ガス名3:イソ酪酸●測定範囲:3~50ppm●測定ガス名4:ギ酸●測定範囲:1~50ppm●測定ガス名5:n-吉草酸●測定範囲:3~70ppm●測定ガス名6:酢酸●測定範囲:0.5~125ppm●測定ガス名7:プロピオン酸●測定範囲:3~50ppm●測定ガス名8:無水酢酸●測定範囲:1~15ppm●測定ガス名9:無水マレイン酸●測定範囲:0.2~10ppm●測定ガス名10:メタクリル酸●測定範囲:1~50ppm●測定ガス名11:n-酪酸●測定範囲:3~60ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名216S 酢酸測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9737-09校正証明書一般校正内容量1式