※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:1,2-ジクロロプロパン●測定範囲:20~250ppm●測定ガス名2:ジブロモメタン●測定範囲:2.5~40ppm●測定ガス名3:臭化エチル●測定範囲:5~400ppm●測定ガス名4:臭化メチル●測定範囲:0.4~80ppm●測定ガス名5:ブロモクロロメタン●測定範囲:2~400ppm●測定ガス名6:1-ブロモプロパン●測定範囲:5~80ppm●測定ガス名7:2-ブロモプロパン●測定範囲:5~80ppm●測定ガス名8:ブロモホルム●測定範囲:0.5~20ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名157SB 臭化メチル測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9737-93保管環境冷蔵校正証明書一般校正内容量1式