曜日別特売

快適ガードマスク

快適ガードマスク - 白元アース快適ガードマスク - 白元アース快適ガードマスク - 白元アース快適ガードマスク - 白元アース

耳が痛くない幅広耳ひもと、ケバ立たない口もとつるさら素材で、1日中快適なつけ心地
0.1μmの微小粒子カットの不織布フィルター

用途
1.マスクを袋から1枚ずつ取り出します。
2.外側と内側(顔側)を確認します。マスクの下部のアルファベットが正しく読める面が外側です。
3.ノーズフィッターを上にして、顔にあてながらひもを両耳にかけます。
4.ノーズフィッターを鼻の形に合わせて、軽く押さえます。
5.プリーツを大きく広げてアゴまですっぽり覆ってください。
形状プリーツ型サイズふつう入数(枚)7構造3層対象花粉・ウイルス・風邪ひもタイプ耳ひもタイプ内容量1個(7枚)
注意
※本品は有害な粉塵・ガス等を防ぐ目的には使用できません。
※乳幼児の手の届くところに置かないでください。
※皮フに異常がある場合や、異常があらわれた場合には使用を中止してください。
※着用中、臭いで気分が悪くなった場合には使用を中止してください。
※使いきりタイプですので洗って再使用しないでください。汚れたら新しいものと交換してください。衛生面から1日1枚のご使用をおすすめします。
※ノーズフィッターを折り曲げる際に端部の飛び出しにご注意ください。
※対象用途以外に使用しないでください。【開封後の注意】
※袋を閉じて清潔な場所に保管し、早めにご使用ください。
※一度使用したマスクは、袋内に戻さないでください。
※使用後は地方自治体の区分に従って捨ててください。※ 蛍光染料は使用していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45128170-ライトベージュ
オープン
199
219(税込)
8日以内出荷
45128179-ライトグレー
オープン
199
219(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする