白元アース
ビースタイル 立体タイプ
小顔に魅せるフィット感の女性用立体マスク
すっきりみせるスマートカット
メイクがつきにくくやさしい肌ざわり
0.1μmの微小粒子カットの不織布フィルター
用途
1.マスクを袋から1枚ずつ取り出します。
2.be-styleのロゴを下にしてマスクを着用します。
形状
立体
サイズ
ふつう
入数(枚)
7
対象
花粉・ウイルス・風邪・PM2.5
ひもタイプ
耳ひもタイプ
内容量
1個(7枚)
注意
※化粧が全く付着しないものではありません。化粧品の種類や使用量によっては、付着する場合があります。
※本品は有害な粉塵・ガス等を防ぐ目的には使用できません。
※乳幼児の手の届くところに置かないでください。
※皮フに異常がある場合や、異常があらわれた場合には使用を中止してください。
※着用中、臭いで気分が悪くなった場合には使用を中止してください。
※使いきりタイプですので洗って再使用しないでください。汚れたら新しいものと交換してください。衛生面から1日1枚のご使用をおすすめします。
※直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
※対象用途以外に使用しないでください。【開封後の注意】
※袋を閉じて清潔な場所に保管し、早めにご使用ください。
※一度使用したマスクは、袋内に戻さないでください。
※使用後は地方自治体の区分に従って捨ててください。※ 蛍光染料は使用していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45128188
-
サンドベージュ×マロン
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
45128197
-
アッシュピンク×グレー
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
45128206
-
シルバーグレー×ブルーグレー
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください